| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-59345544 Herst.-Nr.: 910-005508 EAN/GTIN: 5099206080539 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | | Breite des Versandkartons | 184 mm | | Höhe des Versandkartons | 281 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 42 mm | | Verpackungstiefe | 87 mm | | Verpackungshöhe | 132 mm | | Paketgewicht | 116 g | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 61.7 mm | | Tiefe | 38.4 mm | | Höhe | 112.96 mm | | Gewicht | 85 g | Energie | Energiequelle | Kabel | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Ergonomie | Kabellänge | 1.8 m | | Plug | Ja | Design | Formfaktor | Beidhändig | | Produktfarbe | Schwarz | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Bewegung Auflösung | 1000 DPI | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 3 | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | | Scroll-Richtungen | Senkrecht | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Empfohlene Nutzung | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, funkmaus logitech, logitech mäuse |
| | |
| |