Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
StarTech.com 60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
StarTech.com 60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
StarTech.com 60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
StarTech.com 60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
StarTech.com 60cm Internes USB 10 Pin Header auf Serielles RS232/ DB9 Slotblech
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5929627
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232INT1
EAN/GTIN:
     6213759738191
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header eine serielle RS232-Schnittstelle hinzuMit dem seriellen Adapter ICUSB232INT1 von USB auf RS232 können Sie jedem Desktop-System, das mit einem freien Hauptplatinen-Header ausgestattet ist, einen RS232-Port hinzufügen. Im Gegensatz zu den gängigen USB-auf-seriell-Kabeln ist dieses Kabel für den Einbau im Computergehäuse gedacht und bietet damit eine saubere Lösung, die keine weiteren Adapter benötigt. Dieser kompakte und einfache USB-Adapter bietet eine kostengünstige Lösung, mit der die Kompatibilitätslücke zwischen modernen Computern und älteren seriellen Peripheriegeräten überbrückt werden kann. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Zertifizierung
Microsoft WHQL, CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
319 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
160 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDC
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
31 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Merkmale
Chipsatz
FTDI - FT232RL
Baudrate
115.2 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
7, 8
Stop bits
1, 2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.