Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Activy Media Server 150 500GB Externe Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Activy Media Server 150 500GB Externe Festplatte
Fujitsu Activy Media Server 150 500GB Externe Festplatte
Fujitsu Activy Media Server 150 500GB Externe Festplatte
Fujitsu Activy Media Server 150 500GB Externe Festplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-591712
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26341-F104-L6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP
Abmessungen (BxTxH)
209 x 135 x 72 mm
Weitere Anschlüsse
2 x USB 1 x eSATA
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
209 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
72 mm
Merkmale
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,91*
€ 584,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,46*
€ 514,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.