Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 42C7550 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 42C7550 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter
Lexmark 42C7550 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58839906
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42C7550
EAN/GTIN:
     734646634786
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette lexmark
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
5480 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
416 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Lexmark
Maximale Kapazität
550 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 176 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4, A5, JIS B5, Folio, Executive & Oficio
Letter
Ja
Legal
Ja
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.