Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Middle Atlantic Products RK-GD12 Rack Zubehör Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Middle Atlantic Products RK-GD12 Rack Zubehör Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58423628
Hersteller:
     Middle Atlantic Products
Herst.-Nr.:
     RK-GD12
EAN/GTIN:
     656747075933
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
558.8 mm
Verpackungstiefe
647.7 mm
Verpackungshöhe
146.1 mm
Paketgewicht
3630 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
474.7 mm
Tiefe
58.42 mm
Höhe
531.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gehärtetes Glas
Rack-Kapazität
12U
Sperren
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.