Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram S1A0 32 GB SD UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram S1A0 32 GB SD UHS-I Klasse 10
Goodram S1A0 32 GB SD UHS-I Klasse 10
Goodram S1A0 32 GB SD UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57972025
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     S1A0-0320R11
EAN/GTIN:
     5908267911181
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SD
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.