Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12558 Projektorlampe 340 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12558 Projektorlampe 340 W
CoreParts ML12558 Projektorlampe 340 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57913803
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12558
EAN/GTIN:
     5712505809730
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Infocus
Kompatibilität
IN3130a, IN3134a,IN3136a, IN3138HDa
Lampenleistung
340 W
Lampenlebensdauer
4000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.