Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12557 Projektorlampe 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12557 Projektorlampe 240 W
CoreParts ML12557 Projektorlampe 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57913802
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12557
EAN/GTIN:
     5712505809693
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Infocus
Kompatibilität
IN122a, IN124a, IN126a, IN2128HDa, IN2124a, IN2126a
Lampenleistung
240 W
Lampenlebensdauer
5000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.