Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3000C15W Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57849989
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW16GX4M2C3000C15W
EAN/GTIN:
     843591078702
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr4 ram rgb, ddr4 ram rgb 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.