Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000601 Wandplatte/Schalterabdeckung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5641841
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Anschlussblende mit Gender Changer Halbblende 50 x 50mm Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kindermann
Buchsen-Typ
VGA
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.