Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0561183 Herst.-Nr.: 56816 101 404 EAN/GTIN: 4008496931583 |
| |
|
| | |
| Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese Akkus auch nach 12 Monaten Lagerung noch bis zu 75% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2100 mAh | | Produktfarbe | Gold, Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,60* | € 2,04* | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,59* | € 2,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,10* | € 6,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,17* | € 6,50* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,37* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|