Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-260585 Herst.-Nr.: 56816101404 EAN/GTIN: 4008496931583 |
| |
|
| | |
| Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese Akkus auch nach 12 Monaten Lagerung noch bis zu 75% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.115 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku 2000mah, aa akku, mignon-akku nimh, Akkus |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,60* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,62* | € 2,35* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,08* | € 6,46* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,14* | € 6,54* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,40* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|