Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ANT2511AC Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ANT2511AC Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4 dBi
NETGEAR ANT2511AC Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-55183473
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     ANT2511AC-10000S
EAN/GTIN:
     606449119206
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
  • Die Antenne NETGEAR ANT2511AC wurde für den drahtlosen Rundum-Zugang mit den Access Points WNDAP360 / 350/660 und WAC720 / 730/740 entwickelt. Es bietet eine hervorragende Reichweite und Abdeckung für den drahtlosen Client-Zugang rund um den Access Point.
    - Die leichten Antennen mit kleinem Formfaktor ermöglichen eine einfache und intuitive Installation.
    - Diese Antenne ist für 802.11bgn und 11ac gedacht, um Ihnen mehrere Optionen zur Maximierung der Reichweite und Leistung Ihrer Wireless-Infrastrukturgeräte zu bieten.
    - Jede WLAN-Bereitstellung ist einzigartig. Mit Richt- und Rundstrahlantennen, verlustarmen Kabeln, Montageteilen und anderem Zubehör kann man eine kabellose Lösung erstellen, die auch den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht wird.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
2.5 / 4 dBi
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
75 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
360 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
22.5 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.2 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Lineare Polarisation
Kompatible Produkte
WNDAP360/350/660, WAC720/730/740
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.