Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard Astra Tastatur USB Englisch Schwarz, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-53712811
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-C4DB-AMBH-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 150 x 30 mm
Tastaturgewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Lichteffekte
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Full-size (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.