Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3267-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3267-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz, Silber
Fujitsu S26361-F3267-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5341926
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3267-L2
EAN/GTIN:
     4049699045455
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Lademechanismus
Ablage
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+RW DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RW DL
Durchmesser optische Disk
120 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, Primergy, fujitsu dvd brenner sata, dvd drives, dvd drives ide, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.