Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP3021U Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP3021U Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink CP3021U Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52154071
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP3021U
EAN/GTIN:
     4052792044614
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Cat.6A 10GE Home U/UTP, EconLine, weiß, 0,5m" von LogiLink Professional
Dieses LogiLink Patchkabel eignet sich hervorragend für eine günstige Cat.6A 10 Gigabit Verkabelung zuhause oder im Büro. Es ist aber auch für kostengünstige professionelle Installationen geeignet, wenn es um den kostengünstigen Anschluss auf den letzten Metern oder die Überbrückung von kurzen Distanzen geht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP3011U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP3012U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP3013U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CP3022U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP3023U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP3031U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CP3032U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CP3033U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink
CP3041U
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CP3042U
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink
CP3043U
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CP3051U
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
CP3052U
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
CP3053U
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
CP3061U
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.