Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suma Nova Pur-Eco L6 10000 ml Geschirrspülmittel Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suma Nova Pur-Eco L6 10000 ml Geschirrspülmittel Flüssigkeit
Suma Nova Pur-Eco L6 10000 ml Geschirrspülmittel Flüssigkeit
Suma Nova Pur-Eco L6 10000 ml Geschirrspülmittel Flüssigkeit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51609159
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7516072
EAN/GTIN:
     7615400083442
Suchbegriffe:
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
7615400083442
Merkmale
Produkttyp
Geschirrspülmittel
Produktform
Flüssigkeit
Volumen (ml)
10000 ml
Geeignet für Wasserart
Universal
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel
Enthält nicht
Chlor

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,611* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diversey
7514379
ab € 82,76*
Zubehör
Diversey
7516556
ab € 220,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.