Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1668 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1668 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 1668 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329252
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1668
EAN/GTIN:
     4015394210269
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
    - zum Durchverdrahten geeignet
    - gerade Steckrichtung
    - Blindflansch zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen Bestellnr. 41419
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
3
Spannung
230 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
13686
ab € 13,34*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1787
ab € 61,62*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1797
ab € 22,62*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3385
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.