Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10754 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 10754 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 10754 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329220
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10754
EAN/GTIN:
     4015394034858
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Schraubkontakt
    - mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
    - mit Kabelknickschutz
    - für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10749
ab € 5,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10838
ab € 5,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10839
ab € 5,90*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10840
ab € 6,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10841
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.