Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memory 128MB 266MHz DDR SDRAM DIMM Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Memory 128MB 266MHz DDR SDRAM DIMM Speichermodul
Fujitsu Memory 128MB 266MHz DDR SDRAM DIMM Speichermodul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-484578
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2561-L452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl Pins
184
Merkmale
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
266 MHz
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.