| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-47621004 Herst.-Nr.: S26391-F3093-L840 EAN/GTIN: 4059595477366 |
| |
|
| | |
| Fujitsu ist der führende Anbieter von Informations- und ITK-basierten Geschäftslösungen und bietet eine breite Palette an Technologieprodukten, -lösungen und –Dienstleistungen. Das grosse Produktspektrum von Fujitsu hilft Ihnen, die heutigen Anforderungen zu erfüllen. Die Produkte bieten höchste Zuverlässigkeit, Sicherheit und benutzerfreundlichen Eigenschaften. Weitere Informationen: Merkmale | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Komponente für | Laptop | | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Zertifizierung | TCG Opal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu m.2 ssd, m2 festplatte, m.2 nvme festplatte |
| | |
| |