Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60343 Herst.-Nr.: 11609 EAN/GTIN: 4040849116094 |
| |
|
| | |
| Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RCA | | Anschluss 2 | RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10.8 mm | | Tiefe | 34.1 mm | | Höhe | 10.8 mm | | Gewicht | 4.5 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,27* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,36* | € 0,62* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,13* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|