Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64202 Herst.-Nr.: 67046 EAN/GTIN: 4040849670466 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Metall | | Zertifizierung | CE, RoHS 2011/65/EU; (EU) No. 2015/863, EMC 2014/30/EU | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Merkmale | Buchsen-Typ | TV + SAT | | Anzahl Fassungen | 2 | | Frequenz | 2400 MHz | | Dämpfung | 3.5 dB | | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 75 Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,84* | € 4,44* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,78* | € 17,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,94* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|