Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64664 Herst.-Nr.: 68530 EAN/GTIN: 4040849685309 |
| |
|
| | |
| Unsere Telefonkabel übertragen Signale in maximaler Qualität und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-11/RJ-14 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabeltyp | Flach | | AWG Kabelgröße | 28 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,82* | € 1,37* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,95* | € 1,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,96* | € 1,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,92* | € 2,30* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,12* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|