Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-FCPX10-CWMU-UK Tastatur USB QWERTY UK Englisch Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-FCPX10-CWMU-UK Tastatur USB QWERTY UK Englisch Mehrfarbig
Logickeyboard LKB-FCPX10-CWMU-UK Tastatur USB QWERTY UK Englisch Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-44507830
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-FCPX10-CWMU-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
mechanical keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
141 x 446 x 23 mm
Tastaturgewicht
840 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Hub
Ja
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Tastaturtastentechnologie
Schere
Zertifizierung
ACC, CE
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.