Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Viva Collection HD9353/90 Wasserkocher 1,7 l 2060 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD9353/90
HD9353/90
Artikel-Nr.:
     CIDE1-43102345
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9353/90
EAN/GTIN:
     8710103839125
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
philips wasserkocher 1,7 ltr
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2060 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Mikronetzfilter
200 µm
Verborgenes Heizelement
Ja
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1.7 l
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.