Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Type-C™ 4K HDMI Multiport Adapter, 3-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB Type-C™ 4K HDMI Multiport Adapter, 3-Port
Digitus USB Type-C™ 4K HDMI Multiport Adapter, 3-Port
Digitus USB Type-C™ 4K HDMI Multiport Adapter, 3-Port
Digitus USB Type-C™ 4K HDMI Multiport Adapter, 3-Port
Artikel-Nr.:
     CIDE1-41738702
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70838-1
EAN/GTIN:
     4016032440857
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C™ Grafik Adapter mit USB 3.0 und Ladefunktion (PD) für alle Computer mit Type-C™ Anschluß

- Universeller USB Grafik Adapter mit HDMI Ausgang
- Inklusive 1 USB 3.0 Port
- 1 x HDMI (UHD Auflösung, 4K/30 Hz)
- Mit Ladefunktion bis zu 100W über den USB Type-C™ Port
- Für alle Betriebssysteme; Windows, Mac und Google Chrome

Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Type-C™ Anschluss bequem über die HDMI Schnittstelle um einen weiteren Monitor mit voller 4K Auflösung erweitern. Zudem ist der Adapter mit einem weiteren USB 3.0 Port zum Anschluss Ihres Zubehörs ausgestattet. Über den Type-C™ Anschluss mit Ladefunktion können Sie Ihren Computer mit bis zu 100W aufladen, während Sie Ihr übriges Zubehör verwenden. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Maximale Auflösung
4096 x 3072 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
402.5 cm³
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
VK Zolltarifcode
84718000
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
63 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Paketgewicht
95.5 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.