Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel Moneta - Basic Stahl Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel Moneta - Basic Stahl Schwarz, Grau
Rieffel Moneta - Basic Stahl Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-41023258
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     MONETA-BASIC-EURO
EAN/GTIN:
     7640115311245
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
Geldzählkassetten Serie Moneta - Basic

Der Junior aus der Moneta-Familie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
3200 g
Technische Details
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Münzabteilungen
6
Anzahl der Banknotenabteilungen
3
Merkmale
Verriegelbarer Deckel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.