Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-20UC-LB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-20UC-LB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Casio MS-20UC-LB Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40681587
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-20UC-LB
EAN/GTIN:
     4549526700033
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
29 Schlüssel
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
149.5 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.