Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s
D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s
D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s
D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s
D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s
D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s
D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s
D-Link DAP-1610 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Weiß 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40243682
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-1610
EAN/GTIN:
     5415247195641
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Erweitern Sie Ihre WLAN-Abdeckung
Einfache Erweiterung Ihrer WLAN-Abdeckung

Intelligente Signalstärke-LEDs
Hilft bei der Suche nach der besten Position für optimale Abdeckung

Sicherheit auf Tastendruck
Stellen Sie auf Tastendruck eine sichere Verbindung her

Dual-Band Wi-Fi Performance
Two simultaneous wireless networks for optimal speed

Ethernet-Port
Verbinden Sie ein kabelgebundenes Gerät oder richten Sie einen WLAN-Hotspot ein
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97.9 mm
Tiefe
50.7 mm
Höhe
48.7 mm
Gewicht
120 g
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Web-basiertes Management
Ja
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Signalstärke, Status, WPS
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE2. UL
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.