Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 36968 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera Schwarz AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 36968 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera Schwarz AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen
AGI 36968 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera Schwarz AC, Zigarettenanzünder Auto, Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40232980
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     36968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Casio Digicam Akku
Casio Digitalcamera Akku
Casio Digitalcameraakku
Casio Digitalkamera Akku
inkl.Netzteil 100-240VWeltweit einsetzbar.+ KFZ-Ladekabel 12V

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihre CASIO EXILIM EX-Z330 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom und ermöglicht die zuverlässige Ladung des Akkus.Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240, 12 V
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Auto, Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitalkamera
Energiequelle
AC, Zigarettenanzünder
Kompatibilität
Casio Exilim EX-Z330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.