Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Fit USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
SanDisk Ultra Fit USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk Ultra Fit USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     920-11351
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ430-128G-G46
EAN/GTIN:
     619659163761
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SCHNELLE SPEICHERERWEITERUNG. EINSTECKEN UND LOSLEGEN!
Erweitern Sie Ihr Gerät ganz einfach um zusätzlichen High-Speed-Speicher. Mit dem SanDisk Ultra Fit™ USB 3.1 Flash-Laufwerk verschieben Sie einen ganzen Spielfilm bis zu 15-mal schneller als mit einem USB 2.0-Standardlaufwerk. Dank des kompakten, optimierten Designs benötigt es für die dauerhafte Installation auch sehr wenig Platz.

KOMPAKTES LAUFWERK, VON DEM SIE NOCH LANGE PROFITIEREN
Dieses kompakte Flash-Laufwerk wurde zur dauerhaften Aufrüstung von u. a. Laptops, Tablets, Fernsehgeräten, Spielekonsolen und Kfz-Audiosystemen entwickelt. Nach dem einfachen Anschluss haben Sie Ihre Speichererweiterung immer an Bord!

SCHNELLE USB 3.1 PERFORMANCE
Lesegeschwindigkeiten von 130MB/s ermöglichen eine schnelle Datenübertragung. Schreibgeschwindigkeit bis zu 15-mal schneller als normale USB 2.0-Laufwerke, sodass Sie einen ganzen Spielfilm in weniger als 30 Sekunden auf das Laufwerk übertragen können.

SOFTWARE SANDISK SECUREACCESS® ZUM SCHUTZ IHRER VERTRAULICHEN DATEN
Mit der Software SanDisk SecureAccess erstellen Sie auf Ihrem Laufwerk einen privaten Ordner. Diese Software für die 128-Bit AES-Verschlüsselung schützt Ihre wichtige Dateien ganz einfach per Passwort. Ziehen Sie die Dateien einfach in den Vault und schon sind sie verschlüsselt.

PRAKTISCHES WIEDERHERSTELLEN VON DATEIEN MIT DER RESCUEPRO® DELUXE SOFTWARE
Im Lieferumfang des Laufwerks ist die Datenwiederherstellungssoftware RescuePRO Deluxe als Download enthalten. Die Software ermöglicht das Wiederherstellen von Dateien, die aus Versehen gelöscht wurden (Download erforderlich).

KOMPATIBEL MIT USB 3.0- UND 2.0-PORTS
Das SanDisk Ultra Fit USB 3.1 Flash-Laufwerk ist abwärtskompatibel, sodass Sie es mit einem beliebigen USB 3.0- oder 2.0-Anschluss verbinden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.9 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
8.8 mm
Gewicht
1.28 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
130 MB/s
Plug
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Paket
€ 5,80*
ab € 9,82*
€ 13,02*
1 Tag
700
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,89*
€ 13,19*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 9,96*
€ 13,28*
2 Tage
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,01*
€ 13,35*
1 Tag
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,05*
€ 13,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,14*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,59*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,05*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 27,98*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 38,79*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,54*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,28*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,14*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,62*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,12*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,64*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,68*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,73*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.