Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 23520-56 Toaster 2 Scheibe(n) 1600 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 23520-56 Toaster 2 Scheibe(n) 1600 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs 23520-56 Toaster 2 Scheibe(n) 1600 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39700094
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23520-56
EAN/GTIN:
     4008496872176
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
russell hobbs toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
3108 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
-, Y
Anzahl Slots
2
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Wärmeablage
Ja
Langer Slot
Ja
High-lift Einheit
Ja
Energie
Leistung
1600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
2170 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 54,50*
€ 64,855
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,20*
€ 64,498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.