Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete ARI-2877-BL Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete ARI-2877-BL Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige, Blau
Ariete ARI-2877-BL Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige, Blau
Ariete ARI-2877-BL Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige, Blau
Ariete ARI-2877-BL Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige, Blau
Ariete ARI-2877-BL Wasserkocher 1,7 l 2000 W Beige, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241245
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ARI-2877-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2000w blau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1350 g
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Beige, Blau
Wasserstandsanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.