Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0155/04 6 2 Scheibe(n) 810 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0155/04 6 2 Scheibe(n) 810 W Grün
Ariete 0155/04 6 2 Scheibe(n) 810 W Grün
Ariete 0155/04 6 2 Scheibe(n) 810 W Grün
Ariete 0155/04 6 2 Scheibe(n) 810 W Grün
Ariete 0155/04 6 2 Scheibe(n) 810 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241244
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C015504AR0
EAN/GTIN:
     8003705114883
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
27.5 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Metall
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Bräunungsstufen
6
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
810 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.