Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 1389/15 Manuell Espressomaschine 0,9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 1389/15 Manuell Espressomaschine 0,9 l
Ariete 1389/15 Manuell Espressomaschine 0,9 l
Ariete 1389/15 Manuell Espressomaschine 0,9 l
Ariete 1389/15 Manuell Espressomaschine 0,9 l
Ariete 1389/15 Manuell Espressomaschine 0,9 l
Ariete 1389/15 Manuell Espressomaschine 0,9 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39231736
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00M138915AR0
EAN/GTIN:
     8003705113947
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
3610 g
Energie
Leistung
900 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
4820 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.9 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Blau, Weiß
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.