Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204 B-63/0,3 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ B 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB F204 B-63/0,3 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ B 4
ABB F204 B-63/0,3 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ B 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39204533
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204592R3630
EAN/GTIN:
     8012542347835
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I∆n ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatte Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
500 g
Energie
Eingangsspannung
230 - 400 V
Nennstrom
63 A
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
525 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 61008
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.465,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,16*
€ 1.970,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,31*
€ 1.944,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,89*
€ 1.855,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,41*
€ 1.802,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,54*
€ 1.743,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.