| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-38875469 Herst.-Nr.: 00.640.99 EAN/GTIN: 5013529777006 |
| |
|
| | |
| Der drahtgebundene Byron 7770 Hutschienentrafo muss über Drähte angeschlossen werden und ist für drahtgebundene Türglocken geeignet. Für drahtgebundene Türglocken unabdingbar Eine normale Türglocke wird mit niedriger Spannung betrieben. Der Trafo wandelt die 230 V hohe Netzspannung in eine niedrige 8 V Spannung um. Für drahtgebundene Türklingeln ist der Einsatz eines Trafos daher unerlässlich. Lieferumfang: Hutschienentrafo, Bedienungsanleitung Besondere Merkmale:HutschienentrafoWandelt die Netzspannung in 8 V / 1 A umFür Drahtgebundene Türglocken unabdingbar Weitere Informationen: Energie | Ausgangsspannung | 8 V | | Ausgangsstrom | 1 A | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |