| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-38233234 Herst.-Nr.: 02452542 EAN/GTIN: 6901443198375 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 18.7 mm | | Gewicht | 1850 g | Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Display | LED | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 4.1 | Leistungen | Typ | Elektronische Personenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 150 kg | | Automatische Abschaltung | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Body Mass Index (BMI) Messung | Ja | | Grundumsatz-Messgerät (BMR) | Ja | | Form | Rechteck | | Speicherfunktion | Ja | | Mehrfache Benutzer | Ja | | Zahl der Benutzer | 10 Benutzer | | Einfach zu säubern | Ja | | Gebrauchsfertig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |