Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-G1730F Autolautsprecher Rund 3-Wege 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer TS-G1730F Autolautsprecher Rund 3-Wege 300 W
Pioneer TS-G1730F Autolautsprecher Rund 3-Wege 300 W
Pioneer TS-G1730F Autolautsprecher Rund 3-Wege 300 W
Pioneer TS-G1730F Autolautsprecher Rund 3-Wege 300 W
Pioneer TS-G1730F Autolautsprecher Rund 3-Wege 300 W
Artikel-Nr.:
     752-325768
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-G1730F
EAN/GTIN:
     884938373494
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Eingangsleistung
300 W
Audio
Lautsprechertyp
3-Wege
Spitzenstrom
300 W
Bemessungsleistung
40 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Frequenzbereich
36 - 18000 Hz
Hochtöner
Ja
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
49.7 mm
Gewicht
590 g
Hochtönerdurchmesser
10 mm
Durchmesser
170 mm
Durchmesser Montageloch
144 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 36,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,95*
€ 44,47*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 38,69*
€ 52,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,46*
€ 53,11*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 69,18*
€ 89,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.