Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Pioneer TS-G170C Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Artikel-Nr.:
     752-325838
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     TS-G170C
EAN/GTIN:
     884938373463
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Unterschiedliche Bestandteile
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
300 W
Bemessungsleistung
45 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
91 dB
Frequenzbereich
36 - 26000 Hz
Hochtöner
Ja
Tweeter Magnettyp
Neodym
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
49.7 mm
Gewicht
620 g
Hochtönerdurchmesser
30 mm
Durchmesser
170 mm
Durchmesser Montageloch
144 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 38,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,48*
€ 45,07*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 37,47*
€ 50,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,74*
€ 55,08*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 69,42*
€ 90,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.