Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 820032-0129-I Steckdosensicherung Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
METZ CONNECT 820032-0129-I Steckdosensicherung Schwarz
METZ CONNECT 820032-0129-I Steckdosensicherung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38135841
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820032-0129-I
EAN/GTIN:
     4250184133742
Suchbegriffe:
Staubschutzplättchen
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
15.49 mm
Höhe
4.06 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,485*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,025*
€ 2,40975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,485*
€ 1,76715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.