Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions ELO Stand Self Service Floor Schwarz, Silber Drucker Multimedia-Ständer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions ELO Stand Self Service Floor Schwarz, Silber Drucker Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions ELO Stand Self Service Floor Schwarz, Silber Drucker Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37989097
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E062510
EAN/GTIN:
     815335030185
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
870 mm
Breite
490 mm
Tiefe
370 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Empfohlene Nutzung
Drucker
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Kompatibilität
Epson TM-T88 Star TSP100 Star TSP654
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 553,98*
€ 659,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,76*
€ 648,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 523,44*
€ 622,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,76*
€ 606,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,31*
€ 568,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.