Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Swiss Perfection Haartrockner 2300 W Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Swiss Perfection Haartrockner 2300 W Violett
Solis Swiss Perfection Haartrockner 2300 W Violett
Solis Swiss Perfection Haartrockner 2300 W Violett
Solis Swiss Perfection Haartrockner 2300 W Violett
Solis Swiss Perfection Haartrockner 2300 W Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37958603
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     968.57
EAN/GTIN:
     7611210968573
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
  • 50% mehr Luftdruck als vergleichbare Profi Haartrockner
    - Über 40% mehr Luftausstoss als vergleichbare Profi Haartrockner
    - Ion-Technology
    - Ergonomischer Griff
    - Mehrere Gebläse- und Heizstufen
    - Kaltluftaste
    - Überhitzungsschutz
    - Abnehmbarer Haarfilter
    - Ondulierdüse
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Hängeart
Hängender Ring
Kabellänge
1.8 m
Entfernbarer Filter
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
2
Keramisches Heizsystem
Ja
Motortyp
AC
Filterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
2300 W
Weitere Suchbegriffe: föhn solis, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.