Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SFP28 25G SR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SFP28 25G SR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 850 nm
Fujitsu SFP28 25G SR Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37909016
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4054-L701
EAN/GTIN:
     4059595398517
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Wellenlänge
850 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Primergy, fujitsu primergy, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,33*
€ 903,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,08*
€ 890,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,61*
€ 858,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,23*
€ 840,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,01*
€ 805,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.