Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Madrid Einzelbilderrahmen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Madrid Einzelbilderrahmen Blau
Hama Madrid Einzelbilderrahmen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37733007
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066691
EAN/GTIN:
     4007249666918
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff 21x29,7cm b...
bilderrahmen kunststoff blau
  • modischer Kunststoffrahmen
    - ideal für Urkunden und Dokumente im DIN-A4-Format
    - gewaschenes Qualitätsglas
    - exakte Präzisionsgehrung
    - mit Aufhängevorrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Randbreite
90 mm
Randhöhe
170 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.