Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg KLF04WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg KLF04WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Smeg KLF04WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Smeg KLF04WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Smeg KLF04WHEU Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37653156
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     KLF04WHEU
EAN/GTIN:
     8017709231811
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7 l weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1980 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
7
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
20 min
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Verborgenes Heizelement
Ja
Vorprogrammierte Temperaturen
Ja
Ursprungsland
China
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709231811
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
3000 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
KLF04BLEU
ab € 127,65*
Zubehör
SMEG
KLF04CREU
ab € 131,56*
Zubehör
SMEG
KLF04PBEU
ab € 131,40*
Zubehör
SMEG
KLF04PGEU
ab € 129,20*
Zubehör
SMEG
KLF04PKEU
ab € 130,20*
Zubehör
SMEG
KLF04RDEU
ab € 130,07*
Zubehör
SMEG
KLF04SSEU
ab € 126,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.