Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups XN1118 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups XN1118 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,6 l
Krups XN1118 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 0,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37645218
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN1118
EAN/GTIN:
     0010942221746
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
19 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Leistung
1310 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
4030 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Einstellbare Milchmenge
Ja
Anzahl der Ausflüsse
1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.