Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Daily Collection HD9350/90 Federbel. Deckel, Metallwasserkocher, Lichtanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Daily Collection HD9350/90 Federbel. Deckel, Metallwasserkocher, Lichtanzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37642076
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9350/90
EAN/GTIN:
     8710103817253
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 2200w 1,0l
Langlebiger Wasserkocher aus sicherem Edelstahl mit Lebensmittelqualität für die langfristige und zuverlässige tägliche Verwendung. Die Entwicklung dieses eleganten und beständigen Wasserkochers von Philips ist das Ergebnis aus 60 Jahren Vertrauen und Erfahrung.

Mikro-Sieb-Filter erfasst winzige Kalkpartikel
Der herausnehmbare Mikro-Sieb-Filter auf dem Auslauf erfasst selbst kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern und sorgt so für klares Wasser in der Tasse.

Flaches Heizelement für kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle
Das verdeckte Heizelement aus Edelstahl sorgt im Handumdrehen für kochend heißes Wasser und ist ganz einfach zu reinigen.

Mehrstufiges Sicherheitssystem mit Trockengehschutz
Der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser fertig ist, wenn er vom Sockel genommen wird oder sich zu wenig Wasser im Gerät befindet.

Betriebsanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher
Eine elegante eingebaute Lichtanzeige im Ein-/Ausschalter leuchtet auf, wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird.

Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige
Der Wasserstand ist unterhalb des Griffs leicht ablesbar.

Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung zur einfachen Reinigung

Der Deckel öffnet sich ganz einfach per Knopfdruck, sodass jeglicher Kontakt mit Dampf verhindert wird. Die große Öffnung erleichtert die Reinigung.

Einfaches Nachfüllen über Deckel oder Auslauf

Der Wasserkocher kann über den Auslauf oder über die Öffnung des Deckels befüllt werden.

Kabelloser Wasserkocher mit 360°-Pirouettenbasis
Der kabellose Wasserkocher sitzt auf einer 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Aufsetzen.

Kabelaufwicklung für einfache Längenanpassung und Aufbewahrung
Das Kabel kann unterhalb der Basis aufgewickelt werden, sodass es an jede Küche angepasst und ganz einfach verstaut werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl, Polypropylen (PP)
Trockengehschutz
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Großer Ausgießer
Ja
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1.7 l
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.