Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 7049GP-TRT Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 7049GP-TRT Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Grau
Supermicro SuperServer 7049GP-TRT Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37606253
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-7049GP-TRT
EAN/GTIN:
     672042291427
Suchbegriffe:
Barebone Server
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Maximaler RDIMM Speicher
1024 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1333,2400,2666 MHz
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
3
PCI-Express x16-Slots
6
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
2200 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
673 mm
Höhe
462 mm
Gewicht
20900 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
10
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® X550
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Intel® Node Manager IPMI 2.0 SSM, SPM, SUM SuperDoctor® 5
Paketgewicht
28100 g
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.669,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.857,33*
€ 3.400,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.834,09*
€ 3.372,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.754,45*
€ 3.277,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.707,89*
€ 3.222,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.669,55*
€ 3.176,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.